詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FG-0.5

品名 : 0.5ton 安全金具付Cカン

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 CL0.5
材質 口幅 16mm
全長 100mm 使用荷重 0.5t
重量 150g
鍛造製
ワイヤー、ベルトスリングなどの接続、取付、しぼり込みやトラックなどの荷締めの根止め
また吊具など万能フックとしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 16:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1809ページ
バリエーション一覧
EA987FG-0.5 0.5ton 安全金具付Cカン
EA987FG-1 1.0ton 安全金具付Cカン
EA987FG-2 2.0ton 安全金具付Cカン
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:100、B:50、C:10、D:5\nE:70、F:16、G:10、H:52

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top