品番 : EA987FG-2
品名 : 2.0ton 安全金具付Cカン
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | CL2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 口幅 | 24mm |
| 全長 | 135mm | 使用荷重 | 2.0t |
| 重量 | 500g | ||
| 鍛造製 | |||
| ワイヤー、ベルトスリングなどの接続、取付、しぼり込みやトラックなどの荷締めの根止め また吊具など万能フックとしてご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FG-0.5 0.5ton 安全金具付Cカン |
| EA987FG-1 1.0ton 安全金具付Cカン |
| EA987FG-2 2.0ton 安全金具付Cカン |
