詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FJ-1A

品名 : 1.0ton スリングフック

仕様

使用荷重 1.0t チェーンサイズ 6.3mm
サイズ L:80mm、B:22mm
D:31mm、E:20mm
F:10mm、G:17mm
H:20mm、K:67mm
重量 0.25kg
材質 特殊鋼
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FJ-1A 1.0ton スリングフック
EA987FJ-1.6A 1.6ton スリングフック
EA987FJ-2.5A 2.5ton スリングフック
EA987FJ-3.1A 3.2ton スリングフック
EA987FJ-4A 4.2ton スリングフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:80mm B:22mm D:31mm E:20mm\nF:10mm G:17mm H:20mm K:67mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top