品番 : EA987FJ-3.1A
品名 : 3.2ton スリングフック
仕様
使用荷重 | 3.2t | チェーンサイズ | 10mm |
---|---|---|---|
サイズ | L:121mm、B:35mm、 D:46mm、E:32mm、 F:15mm、G:23mm、 H:31mm、K:106mm |
重量 | 1.0kg |
材質 | 特殊鋼 | ||
安全ラッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1805ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FJ-1A 1.0ton スリングフック |
EA987FJ-1.6A 1.6ton スリングフック |
EA987FJ-2.5A 2.5ton スリングフック |
EA987FJ-3.1A 3.2ton スリングフック |
EA987FJ-4A 4.2ton スリングフック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい