詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FV-1A

品名 : 1.0ton スイベル付安全フック

仕様

使用荷重 1.0t チェーンサイズ 6.3mm
サイズ L:145mm、B:29.5mm、
C:30mm、D:35mm、
E:30mm、F:10mm、
G:14mm、H:19.5mm、
K:72mm
口の開き(mm) 29.5
全長(mm) 174.5 重量 0.7kg
材質 特殊鋼
安全ラッチ付
ボールベアリング入り
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987FV-1A 1.0ton スイベル付安全フック
EA987FV-1.6A 1.6ton スイベル付安全フック
EA987FV-2.5A 2.5ton スイベル付安全フック
EA987FV-4A 4.0ton スイベル付安全フック
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • L:145mm B:29.5mm C:30mm\nD:35mm E:30mm F:10mm\nG:14mm H:19.5mm K:72mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top