品番 : EA987FV-4A
品名 : 4.0ton スイベル付安全フック
仕様
| 使用荷重 | 4.2t | チェーンサイズ | 12.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | L:267mm、B:52mm、 C:50mm、D:70mm、 E:50mm、F:16mm、 G:28mm、H:39mm、 K:138mm |
口の開き(mm) | 52 |
| 全長(mm) | 322 | 重量 | 3.6kg |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 安全ラッチ付 | |||
| ボールベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FV-1A 1.0ton スイベル付安全フック |
| EA987FV-1.6A 1.6ton スイベル付安全フック |
| EA987FV-2.5A 2.5ton スイベル付安全フック |
| EA987FV-4A 4.0ton スイベル付安全フック |
