詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987G-11

品名 : [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)

仕様

セット内容 交換用ラッチ、スプリング、ピン 材質 ステンレス(SUS316)
重量(g) 9
EA987G-1用ラッチキット
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/30 00:04現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987G-11 [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-12 [EA987G-2用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-13 [EA987G-3用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-14 [EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:22.3、B:11.4、C:3.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top