品番 : EA987G-14
品名 : [EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製)
仕様
| セット内容 | 交換用ラッチ、スプリング、ピン | 材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 9 | ||
| EA987G-4用ラッチキット | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987G-11 [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製) |
| EA987G-12 [EA987G-2用] ラッチキット(ステンレス製) |
| EA987G-13 [EA987G-3用] ラッチキット(ステンレス製) |
| EA987G-14 [EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987G-4 : 1496kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
