詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987G-4

品名 : 1496kg スイベルアイフック(ステンレス製)

精巧に設計された作りになっています

仕様

使用荷重 1,496kg 口の開き 29mm
全長 198mm 安全率 4:1
材質 ステンレス(SUS316) 重量 1034g
最高耐熱温度 約425℃
安全ラッチ付き
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
軽量の船舶、産業用途に適しています。
使用荷重とサイズは商品に刻印されています。
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/07/17 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987G-1 349kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-2 648kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-3 997kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-4 1496kg スイベルアイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:12.7mm  B:35.8mm\nC:29.2mm  D:185.4mm\nX:101.6mm  Y:198.1mm  Z:29.7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top