品番 : EA987G-3
品名 : 997kg スイベルアイフック(ステンレス製)
精巧に設計された作りになっています
仕様
| 使用荷重 | 997kg | 口の開き | 22mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 161mm | 安全率 | 4:1 |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 535g |
| 最高耐熱温度 | 約425℃ | ||
| 安全ラッチ付き | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 軽量の船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 使用荷重とサイズは商品に刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/07/17 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987G-1 349kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-2 648kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-3 997kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-4 1496kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987G-13 : [EA987G-3用] ラッチキット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
