詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GB-4

品名 : 5.30ton 吊り環(溶接型)

仕様

スチール製
使用荷重 5.3t サイズ A:60mm、B:100mm、C:50mm、
D:22mm、E:46mm、F:126mm、T:60mm
重量 1.5kg
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ

代替品

EA987GK-24A
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • A:60mm、B:100mm、C:50mm、\nD:22mm、E:46mm、F:126mm、T:60mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top