品番 : EA987GB-6
品名 : 15.0ton 吊り環(溶接型)
仕様
スチール製 | |||
使用荷重 | 15t | サイズ | A:90mm、B:180mm、C:100mm、 D:30mm、E:63mm、F:208mm、 T:120mm |
---|---|---|---|
重量 | 5.4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1826ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987GB-4 5.30ton 吊り環(溶接型) |
EA987GB-6 15.0ton 吊り環(溶接型) |