詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GC-12

品名 : 680kg アイフック(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重 680kg 口の開き 19.1kg
リング内径 16.5mm 全長 105.1mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 317.5g
船舶、産業用途に適しています。
安全ラッチ付
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ

代替品

EA987FC-10
  • 品番

    EA987FC-10

  • コメント

    1.0ton 口開25mm 内径23mm

バリエーション一覧
EA987GC-11 453kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-12 680kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-13 907kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-14 1360kg アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:7.9  B:16.5  C:19.1  D:72.6\nX:73.6  Y:105.1  Z:17.7(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top