品番 : EA987GC-13
品名 : 907kg アイフック(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重 | 907kg | 口の開き | 20.3kg |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 18mm | 全長 | 123.6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 535.2g |
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 安全ラッチ付 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/03 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GC-11 453kg アイフック(ステンレス製) |
| EA987GC-12 680kg アイフック(ステンレス製) |
| EA987GC-13 907kg アイフック(ステンレス製) |
| EA987GC-14 1360kg アイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

