品番 : EA987GD-11
品名 : 680kg グラブフック(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重(kg) | 680 | サイズ(A) | 8.6 |
|---|---|---|---|
| サイズ(B) | 10.4 | サイズ(C) | 7.8 |
| 全長(mm) | 80.2 | 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) |
| 重量(g) | 154.2 | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GD-11 680kg グラブフック(ステンレス製) |
| EA987GD-12 900kg グラブフック(ステンレス製) |
| EA987GD-13 1133kg グラブフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
