詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GD-12

品名 : 900kg グラブフック(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg) 907 サイズ(A) 10.1
サイズ(B) 9.1 サイズ(C) 9.3
全長(mm) 93 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
重量(g) 263
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987GD-11 680kg グラブフック(ステンレス製)
EA987GD-12 900kg グラブフック(ステンレス製)
EA987GD-13 1133kg グラブフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:10.1、B:9.1、C:9.3
  • サイズ(mm)\nA:10.1、B:9.1、C:9.3、D:52.8\nX:53.5、Y:93.9、Z:23.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top