品番 : EA987GH-19B
品名 : 19.0ton クレーン用レデューサーフック
仕様
| 材質 | スチール製 | 使用荷重 | 19.0(t) |
|---|---|---|---|
| 寸法 | W:190mm、T:350mm、D:50mm、G1:62mm、E:765mm(寸法図参照) | 重量 | 29.0kg |
| 安全ラッチ付 | |||
| クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,500 円(税抜)/ 138,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GH-10B 10.0ton クレーン用レデューサーフック |
| EA987GH-19B 19.0ton クレーン用レデューサーフック |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
