品番 : EA987GH-10B
品名 : 10.0ton クレーン用レデューサーフック
仕様
| 材質 | スチール製 | ||
|---|---|---|---|
| 安全ラッチ付 | |||
| クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。 | |||
| 使用荷重 | 10.0t | 寸法 | W:250mm、T:500mm、D:33mm、G1:45mm、E:786mm(寸法頭参照) |
| 重量 | 13.9kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,800 円(税抜)/ 141,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GH-4B 4.0ton クレーン用レデューサーフック |
| EA987GH-7B 6.7ton クレーン用レデューサーフック |
| EA987GH-10B 10.0ton クレーン用レデューサーフック |
| EA987GH-19B 19.0ton クレーン用レデューサーフック |
