詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GH-7B

品名 : 6.7ton クレーン用レデューサーフック

仕様

材質 スチール製
安全ラッチ付
クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。
使用荷重 6.7t 寸法 W:250mm、T:500mm、D:33mm、G1:39mm、E:767mm(寸法図参照)
重量 12.4kg
追加説明
カタログ価格

119,500 (税抜)/ 131,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/19 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1806ページ
バリエーション一覧
EA987GH-4B 4.0ton クレーン用レデューサーフック
EA987GH-7B 6.7ton クレーン用レデューサーフック
EA987GH-10B 10.0ton クレーン用レデューサーフック
EA987GH-19B 19.0ton クレーン用レデューサーフック
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • W:250㎜ T:500㎜ D:33㎜\nG1:39mm E:767㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top