詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GK-21A

品名 : 1.12ton 吊り環(溶接型)

仕様

使用荷重 1.12t 安全係数 4
サイズ B:67mm C:37mm
D:13mm T:41mm
※寸法図画像を参照ください
材質 吊り環:高張力合金鋼
溶接金具:S235
重量 400g
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/16 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA987GK-21A 1.12ton 吊り環(溶接型)
EA987GK-22A 2.0ton 吊り環(溶接型)
EA987GK-23A 3.15ton 吊り環(溶接型)
EA987GK-24A 5.3ton 吊り環(溶接型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:67mm   C:37mm\nD:13mm   T:41mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top