品番 : EA987GK-23A
品名 : 3.15ton 吊り環(溶接型)
仕様
| 使用荷重 | 3.15t | 安全係数 | 4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | B:79mm C:43mm D:17mm T:49mm ※寸法図画像を参照ください |
材質 | 吊り環:高張力合金鋼 溶接金具:S235 |
| 重量 | 700g | ||
| 熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GK-21A 1.12ton 吊り環(溶接型) |
| EA987GK-22A 2.0ton 吊り環(溶接型) |
| EA987GK-23A 3.15ton 吊り環(溶接型) |
| EA987GK-24A 5.3ton 吊り環(溶接型) |
