品番 : EA987GK-35
品名 : 8.0ton フック(溶接型)
仕様
| 材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | B:51、E:149、 F:159、W:35 |
溶接脚長 | 7mm |
| 重量 | 3260g | ||
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GK-31 1.12ton フック(溶接型) |
| EA987GK-32 2.0ton フック(溶接型) |
| EA987GK-33 3.0ton フック(溶接型) |
| EA987GK-34 5.0ton フック(溶接型) |
| EA987GK-35 8.0ton フック(溶接型) |
| EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987GK-45 : [EA987GK-35用] ラッチセット |
