詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GK-32

品名 : 2.0ton フック(溶接型)

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 2
サイズ(mm) B:34、E:92、
F:81、W:30
溶接脚長 6mm
重量 830g
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA987GK-31 1.12ton フック(溶接型)
EA987GK-32 2.0ton フック(溶接型)
EA987GK-33 3.0ton フック(溶接型)
EA987GK-34 5.0ton フック(溶接型)
EA987GK-35 8.0ton フック(溶接型)
EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:67、B:34、C:114、E:92、F:81、W:30

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top