品番 : EA987GK-42
品名 : [EA987GK-32用] ラッチセット
仕様
| 材質 | 鋳造鉄 | 耐荷重 | 2t |
|---|---|---|---|
| 重量 | 86g | ||
| EA987GK-32用替ラッチキット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
