品番 : EA987GK-41
品名 : [EA987GK-31用] ラッチセット
仕様
| 材質 | 鋳造鉄 | 耐荷重 | 1.12t |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g | ||
| EA987GK-31用替ラッチキット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
