品番 : EA987GL-5
品名 : 3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | リング内径(mm) | 48 |
|---|---|---|---|
| リング線径(mm) | 19 | 型番 | VRS-F-M24 |
| ねじ径 | M24×36 | 使用荷重 | 3.2t |
| ネジピッチ | 3.0 | 重量 | 0.9kg |
| 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装 | |||
| ニッケルクロムモリブデン鋼 | |||
| 基部は360°回転式 | |||
| 並目 | |||
| ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。 | |||
| ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 | |||
| 相手面に密着させて使用して下さい。 | |||
| 吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
●適正トルク値…190Nm |
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/10 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
