詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GL-9

品名 : 12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト

カタログ訂正

26/06/08 内径の訂正。誤:94mm、正:96mm(No.57 9025)

仕様

メーカー ルッドリフティングジャパン(RUD) 型番 VRS-F-M48
リング線径 38mm リング内径 96mm
ねじ径 M48×72mm ネジピッチ 5.0
使用荷重 12t 適正トルク値 1400Nm
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 重量 8.17kg
ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。
ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。
専用キー付属(取外し可能)
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用
並目
※相手面に密着させて使用してください。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

100,900 (税抜)/ 110,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/22 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GL-1 0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト
EA987GL-2A 0.75ton/M12x18mm 回転アイボルト
EA987GL-3 1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト
EA987GL-4 2.3ton/M20x30mm 回転アイボルト
EA987GL-5 3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト
EA987GL-6 4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト
EA987GL-7 7.0ton/M36x54mm 回転アイボルト
EA987GL-8 9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト
EA987GL-9 12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 負荷方向に360°回転
  • ※吊り下げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
  • T:138mm   B:42㎜   C:38㎜\nD:96㎜   E:100㎜   G:128㎜\nI:70㎜   K:180㎜   L:72mm\nM:48㎜   N:27㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top