品番 : EA987GM-1
品名 : 0.63ton/M12x18mm ベアリング入スイベル吊フック
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番 | PP-S-0.63t-M12 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.63t | ねじ径 | M12×18mm |
| 全長 | 129mm | 口の開き | 18mm |
| 適正トルク値 | 10Nm | 材質 | ニッケルクロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 0.4kg | ||
| 荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動) | |||
| コブラフック(安全ラッチ付)タイプ | |||
| シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。 | |||
| ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。 | |||
| ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。 | |||
| ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。 | |||
| 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 | |||
| 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 (※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可) |
|||
| 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用 | |||
| 屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ | |||
| 並目 | |||
| CEマーク取得、BG安全認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GM-1 0.63ton/M12x18mm ベアリング入スイベル吊フック |
| EA987GM-2 1.5 ton/M16x25mm ベアリング入スイベル吊フック |
| EA987GM-3 2.5 ton/M20x30mm ベアリング入スイベル吊フック |
| EA987GM-4 4.0 ton/M24x36mm ベアリング入スイベル吊フック |
