詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GM-2

品名 : 1.5 ton/M16x25mm ベアリング入スイベル吊フック

仕様

メーカー ルッドリフティングジャパン(RUD) 型番 PP-S-1.5t-M16
使用荷重 1.5t ねじ径 M16×25mm
全長 167mm 口の開き 25mm
適正トルク値 30Nm 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
重量 1kg
荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)
コブラフック(安全ラッチ付)タイプ
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。
ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。
ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。
ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用
屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ
並目
CEマーク取得、BG安全認定品
追加説明
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/05 02:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GM-1 0.63ton/M12x18mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-2 1.5 ton/M16x25mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-3 2.5 ton/M20x30mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-4 4.0 ton/M24x36mm ベアリング入スイベル吊フック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • T:147㎜   A:20㎜   B:97㎜\nC:25㎜   D:46㎜   E:41㎜\nF:25㎜   G:50㎜   M:16㎜

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top