詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GW-11

品名 : 1.25ton スイベルアイフック[口幅ワイド]

仕様

使用荷重(t) 1.25 口の開き(mm) 36.5
全長 188.5mm リング内径(mm) 39.5×37.5
リング線径(mm) 11 重量(g) 850
材質 スチール
安全ラッチ付
フックの口開き幅が大きく様々なサイズ、形状の荷物に対応でき、掛け外しの作業においても快適に行うことができます。
フック受け部の断面が小さいため小さい取り付け部でも使用可能です。
60度の位置にエンボスマークを追加しているので玉掛作業時の吊り角度への注意喚起となります。
フックに荷が掛かっている状況でも使用過重が見やすいように、アイ部の根元に大きく使用過重を表示しました。
アイ部が大きいのでシャックル等金具を直接連結可能!
アイ部Rが大きいのでベルトスリングを直接掛けられダメージも軽減。
外れ止めがさらに頑丈に!
金具の面が大きく手袋を付けてても作業しやすい!
追加説明
カタログ価格

9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987GW-11 1.25ton スイベルアイフック[口幅ワイド]
EA987GW-12 2.0ton スイベルアイフック[口幅ワイド]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top