品番 : EA987GW-12
品名 : 2.0ton スイベルアイフック[口幅ワイド]
仕様
| 使用荷重(t) | 2.0 | 口の開き(mm) | 45 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 231mm | リング内径(mm) | 53.5×53.0 |
| リング線径(mm) | 12 | 重量(g) | 1735 |
| 材質 | スチール | ||
| 安全ラッチ付 | |||
| フックの口開き幅が大きく様々なサイズ、形状の荷物に対応でき、掛け外しの作業においても快適に行うことができます。 | |||
| フック受け部の断面が小さいため小さい取り付け部でも使用可能です。 | |||
| 60度の位置にエンボスマークを追加しているので玉掛作業時の吊り角度への注意喚起となります。 | |||
| フックに荷が掛かっている状況でも使用過重が見やすいように、アイ部の根元に大きく使用過重を表示しました。 | |||
| アイ部が大きいのでシャックル等金具を直接連結可能! |
|||
| アイ部Rが大きいのでベルトスリングを直接掛けられダメージも軽減。 | |||
| 外れ止めがさらに頑丈に! 金具の面が大きく手袋を付けてても作業しやすい! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GW-11 1.25ton スイベルアイフック[口幅ワイド] |
| EA987GW-12 2.0ton スイベルアイフック[口幅ワイド] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA987GW-11です。
