詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GY-20

品名 : 2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト

仕様

メーカー 浪速鉄工(IRON WAVE) 型番 ME2018C
使用荷重 2.5t ねじサイズ M20×31
内寸サイズ 47×60mm リングサイズ 83×135mm
リング線径 18mm 締付トルクの目安 7.0~15.0kgf・m
材質 鍛造鉄
芯:SCM(クロムモリブデン鋼)
重量 1.38kg
国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品
NETIS登録番号:KK-150017-VE
重量物吊り上げ軸に対し360度回転
吊り方向に対しても180度可動
従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。
追加説明
カタログ価格

19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GY-8 0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト
EA987GY-10 0.5ton/M10x16mm マルチアイボルト
EA987GY-12 0.8ton/M12x21mm マルチアイボルト
EA987GY-16 1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト
EA987GY-20 2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト
EA987GY-24 3.6ton/M24x37mm マルチアイボルト
EA987GY-30 5.8ton/M30x50mm マルチアイボルト
EA987GY-36 8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top