品番 : EA987GY-8
品名 : 0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト
仕様
| メーカー | 浪速鉄工(IRON WAVE) | 型番 | ME0808C |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.3t | ねじサイズ | M8×11 |
| 内寸サイズ | 25×33mm | リングサイズ | 41×71mm |
| リング線径 | 8mm | 締付トルクの目安 | 0.8~1.5kgf・m |
| 材質 | 鍛造鉄 芯:SCM(クロムモリブデン鋼) |
重量 | 0.18kg |
| 国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品 NETIS登録番号:KK-150017-VE |
|||
| 重量物吊り上げ軸に対し360度回転 | |||
| 吊り方向に対しても180度可動 | |||
| 従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。 | |||
| JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
