品番 : EA987HA-150B
品名 : 150mm 強力型滑車(2車)
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | 150×2S |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 車径 | 150mm |
使用荷重 | 2.0t | 使用ロープ径 | ~18mm |
全長 | 465mm | 重量 | 13.5kg |
フック口開き | 32mm | シャフト径 | 28mm |
べケット付(本体下部のリング) | |||
2車 | |||
スナッチタイプ | |||
スイベル式(360°回転) | |||
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
|||
フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。 | |||
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 | |||
強力・堅牢な滑車です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1803ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987HA-75B 75mm 強力型滑車(2車) |
EA987HA-100B 100mm 強力型滑車(2車) |
EA987HA-125B 125mm 強力型滑車(2車) |
EA987HA-150B 150mm 強力型滑車(2車) |
EA987HA-175B 175mm 強力型滑車(2車) |
EA987HA-200B 200mm 強力型滑車(2車) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA987HP-4 : 150x28mm シーブ |