品番 : EA987HA-75B
品名 : 75mm 強力型滑車(2車)
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 75×2S |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 車径 | 75mm |
| 使用荷重 | 0.5t | 使用ロープ径 | ~10mm |
| 全長 | 300mm | 重量 | 3.0kg |
| フック口開き | 24mm | シャフト径 | 12mm |
| べケット付(本体下部のリング) | |||
| 2車 | |||
| スナッチタイプ | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
|||
| フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。 | |||
| シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 | |||
| 強力・堅牢な滑車です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/22 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HA-75B 75mm 強力型滑車(2車) |
| EA987HA-100B 100mm 強力型滑車(2車) |
| EA987HA-125B 125mm 強力型滑車(2車) |
| EA987HA-175B 175mm 強力型滑車(2車) |
| EA987HA-200B 200mm 強力型滑車(2車) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987HP-1 : 75x12mm シーブ |
| オプション | EA987HP-11 : 75x12mm シーブ(ベアリング入) |
