品番 : EA987HP-1
品名 : 75x12mm シーブ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | K-75 |
|---|---|---|---|
| 車径 | 75mm | サイズ | A(穴径):12mm、B:28mm、 C:12mm、D:20mm、 E:21mm、F:5mm |
| 使用ロープ径 | ~10mm | 軸径 | 公差約+0.1mm(穴が広い) |
| 材質 | 鉄 | ||
| 滑車の交換用部品です。 | |||
| EA987HA-75A、-75B、EA987HH-75A、-75B用 | |||
| 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。 | |||
| 推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 | |||
| ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/22 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987HA-75A : 75mm 強力型滑車(1車) |
| 本体 | EA987HA-75B : 75mm 強力型滑車(2車) |
| 本体 | EA987HH-75A : 75mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| 本体 | EA987HH-75B : 75mm 強力型滑車(2車・オーフ) |
ウェブカタログ画像
拡大
