品番 : EA987HP-3
品名 : 125x20mm シーブ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | K-125 |
|---|---|---|---|
| 車径 | 125mm | サイズ | A(穴径):20mm、B:55mm、 C:16mm、D:27mm、 E:29mm、F:10mm |
| 使用ロープ径 | ~14mm | 材質 | 鉄 |
| 滑車の交換用部品です。 | |||
| EA987HA-125A、-125B、EA987HH-125A、-125B用 | |||
| 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-13)をご使用下さい。 | |||
| 推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 | |||
| ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987HA-125A : 125mm 強力型滑車(1車) |
| 本体 | EA987HH-125A : 125mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| 本体 | EA987HH-125B : 125mm 強力型滑車(2車・オーフ) |
| 本体 | EA987HA-125B : 125mm 強力型滑車(2車) |
ウェブカタログ画像
拡大
