詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HH-125A

品名 : 125mm 強力型滑車(1車・オーフ)

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 125×1SO
材質 スチール 車径 125mm
使用荷重 1.5t 使用ロープ径 14mm
全長 367mm 重量 5kg
シャフト径 20mm
べケット付(本体下部のリング)
1車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/11 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987HH-75A 75mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-125A 125mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-150A 150mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-175A 175mm 強力型滑車(1車・オーフ)
EA987HH-200A 200mm 強力型滑車(1車・オーフ)
ウェブカタログ画像
  • A:367、B:140、C:56、D:16\nG:30、H:43\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top