品番 : EA987HH-175A
品名 : 175mm 強力型滑車(1車・オーフ)
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | 175×1SO |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 車径 | 175mm |
使用荷重 | 3t | 使用ロープ径 | 20mm |
全長 | 490mm | 重量 | 12kg |
シャフト径 | 32mm | ||
べケット付 | |||
1車 | |||
オーフスナッチタイプ | |||
スイベル式(360°回転) | |||
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
|||
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 | |||
強力・堅牢な滑車です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1803ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA987HP-5 : 175x32mm シーブ |