詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HH-75B

品名 : 75mm 強力型滑車(2車・オーフ)

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 75×2SO
材質 スチール 車径 75mm
使用荷重 0.5t 使用ロープ径 10mm
全長 275mm 重量 3kg
シャフト径 12mm
べケット付(本体下部のリング)
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
追加説明
カタログ価格

8,850 (税抜)/ 9,735 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987HH-75B 75mm 強力型滑車(2車・オーフ)
EA987HH-100B 100mm 強力型滑車(2車・オーフ)
EA987HH-125B 125mm 強力型滑車(2車・オーフ)
EA987HH-150B 150mm 強力型滑車(2車・オーフ)
EA987HH-175B 175mm 強力型滑車(2車・オーフ)
EA987HH-200B 200mm 強力型滑車(2車・オーフ)
ウェブカタログ画像
  • A:275、B:87、C:65、D:12\nG:20、H:30\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top