品番 : EA987HB-1
品名 : 50mm/250kg 滑車(フック付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SS50 |
|---|---|---|---|
| 車径 | 50mm | フック口開き | 10mm |
| シャフト径 | 10mm | 全長 | 180mm |
| 重量 | 0.52kg | 材質 | スチール |
| 使用ロープ径 | ~8mm | 使用荷重 | 250kg |
| 軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し) | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| スナッチタイプ | |||
| 小型・軽量で持ち運びが容易。 | |||
| 全長が短くて空間を有効に活用可能。 | |||
| シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 | |||
| シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 | |||
| 全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 | |||
| 安全係数5以上で設計・強力安全。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HB-1 50mm/250kg 滑車(フック付) |
| EA987HB-2 75mm/350kg 滑車(フック付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987HR-1 : 50x10mm シーブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
