品番 : EA987HB-2
品名 : 75mm/350kg 滑車(フック付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SS75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 車径 | 75mm |
| 使用荷重 | 350kg | 使用ロープ径 | ~10mm |
| 全長 | 240mm | 重量 | 1.25kg |
| フック口開き | 15mm | シャフト径 | 12mm |
| 軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し) | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| 小型・軽量で持ち運びが容易。 | |||
| 全長が短くて空間を有効に活用可能。 | |||
| シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 | |||
| シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 | |||
| 全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 | |||
| 安全係数5以上で設計・強力安全。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HB-1 50mm/250kg 滑車(フック付) |
| EA987HB-2 75mm/350kg 滑車(フック付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987HR-2 : 75x12mm シーブ |
ウェブカタログ画像
拡大
