品番 : EA987HB-75A
品名 : 75mm 滑車(オーフベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SYO75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 仕様 | オーフベアリング型 |
| 使用ロープ径 | ~10mm | 車径 | 75mm |
| 使用荷重 | 350kg | 全長 | 220mm |
| 重量 | 1.3kg | シャフト径 | 12mm |
| 用途 | 荷物の吊り上げ、吊り下げ作業 電気、電設、建築、設計、土木工事 ウィンチ、船舶用、ゴルフ場ネット張り |
||
| 折れピンにより工具無しで本体と頭部を安全確実に分離結合できます。 | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| 小型・軽量で持ち運びが容易。 | |||
| 全長が短くて、空間を有効利用可能。 | |||
| シーブ綱道のRが小さく、小径ワイヤーロープを傷めない。 | |||
| シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。 | |||
| 全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 | |||
| 安全係数5以上で設計、強力安全。 | |||
| 使用頻度の多い作業や、シープが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HB-75 75mm 滑車(ベアリング入) |
| EA987HB-75A 75mm 滑車(オーフベアリング入) |
| EA987HC-75 75mm 滑車(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
