詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HC-75

品名 : 75mm 滑車(ベアリング入)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SY75
材質 スチール 仕様 シャックル型
使用ロープ径 ~10mm 車径 75mm
使用荷重 350kg 全長 185mm
重量 1.1kg フック口開き 22mm
シャフト径 15mm 用途 索道、船舶
鯉のぼりなどに
折れピンにより工具無しで本体と頭部を安全確実に分離結合できます。
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて、空間を有効利用可能。
シーブ綱道のRが小さく、小径ワイヤーロープを傷めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。
全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シープが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

7,560 (税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987HB-75 75mm 滑車(ベアリング入)
EA987HB-75A 75mm 滑車(オーフベアリング入)
EA987HC-75 75mm 滑車(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • A:185 B:85 C:40 D:76\nE:22 F:12 G:12\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top