品番 : EA987HC-100B
品名 : 100mm/1ton 滑車(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YB100×1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | 使用ロープ径 | ~10mm |
| 車径 | 100mm | 全長 | 225mm |
| 重量 | 1.8kg | 材質 | スチール |
| 全幅 | 122mm | 車数 | 1車 |
| 横溝 | 12mm | 径 | 16mm |
| ベアリング入り | |||
| 上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA987HC-125B : 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入) |
| 関連商品 | EA987HC-150B : 150mm/ 2ton 滑車(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
