品番 : EA987HC-125B
品名 : 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YB125×1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 使用ロープ径 | ~12mm |
| 車径 | 125mm | 全長 | 305mm |
| 重量 | 3.5kg | 材質 | スチール |
| 全幅 | 145mm | 車数 | 1車 |
| 横溝 | 15mm | 径 | 18mm |
| サイズ | A:305mm、B:145mm、D:18mm | ||
| ベアリング入り | |||
| 上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HC-125B 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入) |
| EA987HC-150B 150mm/ 2ton 滑車(ベアリング入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA987HC-100B : 100mm/1ton 滑車(ベアリング入) |
| 関連商品 | EA987HC-150B : 150mm/ 2ton 滑車(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
