品番 : EA987HC-150B
品名 : 150mm/ 2ton 滑車(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YB150×1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2t | 使用ロープ径 | ~14mm |
| 車径 | 150mm | 全長 | 350mm |
| 重量 | 5.1kg | 材質 | スチール |
| 全幅 | 176mm | 車数 | 1車 |
| 横溝 | 19mm | 径 | 22mm |
| サイズ | A:350mm、B:176mm、D:22mm | ||
| ベアリング入り | |||
| 上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HC-125B 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入) |
| EA987HC-150B 150mm/ 2ton 滑車(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
