品番 : EA987HD-1
品名 : 75mm/500kg サンマブロック
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | MB-75 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.5t | 使用ロープ径 | 10mm |
| 車径 | 75mm | 全長 | 196mm |
| 重量 | 1.2kg | 材質 | 鉄 |
| サイズ(W×D×H)mm | 75×46×196 | 仕様 | オーフ型 |
| 強力簡易型滑車です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HD-1 75mm/500kg サンマブロック |
| EA987HD-2 100mm/ 1ton サンマブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
