詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HD-2

品名 : 100mm/ 1ton サンマブロック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 MB-100
使用荷重 1t 使用ロープ径 12mm
車径 100mm 全長 245mm
重量 2.2kg 材質 鉄
サイズ(W×D×H)mm 100×53×245 仕様 オーフ型
強力簡易型滑車です。
追加説明
カタログ価格

6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987HD-1 75mm/500kg サンマブロック
EA987HD-2 100mm/ 1ton サンマブロック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:245、B:96、C:149、D:14、E:85\nF:38、G:27、H:57、I:15、J:17\nK:100、L:38、M:53、N:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top