詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HE-18

品名 : 18mm 滑車(ステンレス製/1車)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 18×1MS
用途 船舶・建築・建設・大工工事用
病院のリハビリ用他
使用荷重 15kg
使用ロープ径 ~5mm 車径 18mm
溝幅 6mm 全長 64mm
材質 SUS304 重量 50g
1車
スイベル式(360°回転)
ステンレス製なので、家庭用・レジャーはじめ多方面で使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 06:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987HE-15 15mm 滑車(ステンレス製/1車)
EA987HE-18 18mm 滑車(ステンレス製/1車)
EA987HE-20 20mm 滑車(ステンレス製/1車)
EA987HE-25 25mm 滑車(ステンレス製/1車)
EA987HE-32 32mm 滑車(ステンレス製/1車)
EA987HE-50 50mm 滑車(ステンレス製/1車)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • シャフトが割りピン止めです\n※画像は代表画像です
  • A:64mm  B:23mm  C:16mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top